曜日別特売
SP-S-PT   1/8-28 管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40832766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP-S-PT   1/8-28 管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40832766
SP-S-PT   1/8-28 管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40832766

管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PT

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード40832766品番SP-S-PT 1/8-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,280
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工呼び寸法PT 1/8-28ねじ径PT 1/8-28材質高速度工具鋼(HSS)ねじの種類PT1インチ当たり山数28RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードSSPT02K
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40832766SP-S-PT 1/8-2837045172SP-S-PT-1/8SP-S-PT   1/8-28 管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37045172管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37045154
2019-01-24
用途: 製缶後の穴あけ
有限会社中村製作所

今までハンドタップを使っていましたが、深めにネジを切るときにどうしてもカスがつまりやすかったのでスパイラルタップを購入しました。
カスもしっかり上に出てきてよかったです。

対象商品 : 37045172
2016-09-30
用途: タップ加工
有限会社大島技研

切れが良いです。タップは途中で欠けると大変なので、信頼のブランドを選びましょう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする