曜日別特売
SP-PF   1  -11 管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40832994

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP-PF   1  -11 管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40832994
SP-PF   1  -11 管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40832994

管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本呼び1シャンク径d(Φmm)26注文コード40832994品番SP-PF 1 -11
参考基準価格(税別)¥41,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工仕様●ひっかかり率:83材質HSS形状下穴:止り規格JIS呼び寸法PF 1-11等級溝数4下穴径(Φmm)30.8山数11ねじ長さ(mm)45呼び1全長L(mm)95ねじの種類PFタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)外径の基準寸法(mm)33.249めねじの種類G(PF):管用平行ねじシャンク径d(Φmm)26食付2.5P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;30.291、MAX:30.931寸法lk(mm)四角部:24RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードSH2F16Uシャンク四角部幅(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする