曜日別特売
PT-X   1/8 - 28 X シリーズ 管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 PT-X YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40833125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT-X   1/8 - 28 X シリーズ 管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 PT-X YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40833125
PT-X   1/8 - 28 X シリーズ 管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 PT-X YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40833125

X シリーズ 管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 PT-X

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び1/8
全長L(mm)75
内容量1本注文コード40833125品番PT-X 1/8 - 28
参考基準価格(税別)¥4,470販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS呼び寸法PT 1/8-28等級溝数4下穴径(Φmm)8.1山数28ねじ長さ(mm)13.5呼び1/8全長L(mm)75タップの種類HT(ハンドタップ)外径の基準寸法(mm)9.728めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ基準径長10.5シャンク径d(Φmm)8食付2.5Pシャンク長ls(mm)48寸法lk(mm)四角部:9RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードTHX2T02Kシャンク四角部幅(mm)6
関連資料:(0.73MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする