※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
X シリーズ 管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 PT-X
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び
3/8
1/16
1/8
1/4
3/8
1/2
全長L(mm)
95
75
85
95
105
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40833143
品番
PT-X 3/8 - 19
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
材質
HSS
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
呼び寸法
PT 3/8-19
等級
Ⅱ
溝数
4
下穴径(Φmm)
14.2
山数
19
ねじ長さ(mm)
18
呼び
3/8
全長L(mm)
95
タップの種類
HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)
16.662
めねじの種類
Rc(PT):管用テーパねじ
基準径長
14
シャンク径d(Φmm)
14
食付
2.5P
シャンク長ls(mm)
60
寸法lk(mm)
四角部:14
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
THX2T06-
シャンク四角部幅(mm)
11
関連資料:
(0.73MB)
商品説明動画
参考になった