※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ナットタップ NT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M27×1.5
呼び
27
食付
25P
注文コード
40834631
品番
NT M27 X1.5
参考基準価格(税別)
¥81,300
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び・食付
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
寸法lk(mm)
四角部:20
材質
HSS
シャンク径d(Φmm)
22
全長L(mm)
230
溝数
4
呼び
27
仕様
●ひっかかり率:86
形状
下穴:通り
規格
JIS
呼び寸法
M27×1.5
等級
Ⅱ
下穴径(Φmm)
25.6
山数
1.5
ねじ長さ(mm)
60
ねじの種類
M
タップの種類
HT(ハンドタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
食付
25P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;25.376、MAX:25.676
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
NH2027O
シャンク四角部幅(mm)
17
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識
ハンドタップの種類