ロックワッシャ RS Pro 外歯 M4 スチール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(250個) 注文コード40838255 品番276-869
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
ねじ/ボルトサイズ = M4
ワッシャータイプ = 外歯
内径 = 4.3mm
外径 = 8mm
材料 = 鋼
ステンレスタイプ = BZP
仕上げ = 光沢亜鉛めっき
厚さ = 0.5mm
BZPスプリングスチール - メートル. 耐振動ワッシャ - 内部
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1055:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする