※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ダイス
自動盤用オートハイスダイスステンレス鋼用 HS-D
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
メーカー商品コード
HEP3.0G
注文コード
40845655
品番
HS-D M3 X0.5 P1 20ケイ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,180
この商品は
メーカー商品コード
が
197
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
M
外径(Φmm)
20
精度
P1
メーカー商品コード
HEP3.0G
材質
HSS
厚さ(mm)
7
ねじピッチ
0.5
ねじの呼び
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃表面
2〜2.5P
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40845655
HS-D M3 X0.5 P1 20ケイ
03581156
D 2 M3 X 0.5 (20)
ソリッドダイス D
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1個
¥
3,798
税込
¥
4,178
注文コードが変更になりました