※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HS-D M10  X1.5  P1 25ケイ 自動盤用オートハイスダイスステンレス鋼用 HS-D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40845725 HS-D M10  X1.5  P1 25ケイ 自動盤用オートハイスダイスステンレス鋼用 HS-D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40845725

自動盤用オートハイスダイスステンレス鋼用 HS-D

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 メーカー商品コードHGP010O 注文コード40845725 品番HS-D M10 X1.5 P1 25ケイ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,400
この商品はメーカー商品コード197種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類M 外径(Φmm)25 精度P1 メーカー商品コードHGP010O 材質HSS 厚さ(mm)9 ねじピッチ1.5 ねじの呼びM10 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃表面2〜2.5P
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40845725 HS-D M10 X1.5 P1 25ケイ 03581192 D 2 M10 X 1.5 (25) ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1個 4,498 税込4,948 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40845655
2015-11-19
用途:
ステンレスのネジ加工で使用

仕上がり具合が思っていた以上にきれいでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする