MS-D S0.5X0.125    6ケイ ミニチュアねじ用ローリングダイス/ローリングダイス MS-RS-D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40849182

ミニチュアねじ用ローリングダイス/ローリングダイス MS-RS-D

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 メーカー商品コードDAF0.5- 注文コード40849182 品番MS-D S0.5X0.125 6ケイ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はメーカー商品コードなど13種類から選べます 他の種類を見る
材質HSS 厚さ(mm)2 呼び寸法S0.5 ねじの種類S 外径(Φmm)6 表面処理NI メーカー商品コードDAF0.5-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする