YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ダイス
ミニチュアねじ用ローリングダイス/ローリングダイス MS-RS-D
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
メーカー商品コード
DAF0.4-
注文コード
40849286
品番
MS-D S0.4 X 0.1 6ケイ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
メーカー商品コード
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HSS
厚さ(mm)
2
呼び寸法
S0.4
ねじの種類
S
外径(Φmm)
6
表面処理
NI
メーカー商品コード
DAF0.4-