RS Pro ボリューム調整つまみ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40849349 品番499-961
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質アルミ 直径(Φmm)38 タイプ丸型 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト寸法(mm)6.4 ノブ長さ(mm)16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:416

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40849349
2022-10-14
用途:
ヤマハA-500アンプの修理用
製造業

ヤマハのA-500という古いアンプのボリュームつまみが割れてしまい使用できなくなったのですが、寸法もよくてこちらで代用できました。

対象商品:
40849349
2022-01-08
用途:
機械の製作
製造業

まあこんなものでしょう、そんなに値がはるわけでもないし造りは至って普通高級感は全くないし安いからいいかって感じです。

対象商品:
40849349
2020-10-28
用途:
自作AMPのボリュームノブ用として
その他業種

自作アンプのケース前面の面積が大きいので、小型のノブでは様にならず、
大きめで廉価なノブを探していました。当然この価格なので、外観だけ期待
しての購入でしたが、外観と使用にはなんら問題ありませんでした。以外と
φ30mm以上のノブがなく、あっても高価な物が非常に多いので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする