仕様
一次定格電圧 = 115V ac, 230V ac
二次定格電圧 = 15V ac
定格電力 = 50VA
出力数 = 2
取付タイプ = クランプマウント
長さ = 79mm
幅 = 62mm
奥行き = 65mm
寸法 = 79 x 62 x 65mm
取付け穴径 = 4.7 x 9.5mm
重さ = 1kg
最小動作周波数 = 50Hz
最大動作周波数 = 60Hz
最適なトランス被覆: 6 VA = < 503-912') 503-912/、12及び20 VA = < 504-004') 504-004/、50、75及び100 VA = < 503-928') 503-928/. シャーシ取り付けクランプ/フレーム構造一次側115 / 230 Vacトランス. ダブルセクションボビン構造 完全に被覆されたボビン 全体的にニスを塗布 2穴固定ラップオーバークランプ、6 VA → 50 VA マルチホールフレーム固定100 VA はんだタグ終端 オプションで終端に被膜 100 %電気性能試験 / フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済み
RoHS指令(10物質対応)対応