RS Pro, フロートスイッチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40850338 品番519-242
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様
検出タイプ = フロート
取り付けタイプ = 垂直
スイッチ出力 = ダイレクトロード
本体材質 = PP
ケーブル長 = 300mm
最低動作温度 = -20℃
最大使用温度 = +80℃
最大AC電圧 = 140V
最大DC電圧 = 200V
最大電流 = 1 A
Miniature Vertical Float Switches, PLS Series. The PLS series of float switches includes one of the smallest float switches available in the market at 29.5mm in length. Typical applications include water dispensers, tank monitoring systems, drinks vending machines, coffee makers and printing machines. Top or bottom tank mounting Polypropylene material suitable for water and dilute acids Fitted with 300mm UL 1007, AWG 24 leads Temperature range: -20 → +80 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-26
用途:
浄化槽のポンプアップ用センサーとして利用
農・林・水産業

浄化槽の最終層のオーバーフロー 防止を目的として、取り付けました、
現在のところ、正常に機能しています。
ほぼ、毎日点検していますが、問題無くなる動作中です。

対象商品:
40850338
2020-08-11
用途:
水耕栽培の肥料水自動給水
オフィスプランはせ川 様 (卸売・小売業)

肥料水自動給水してたが、一週間位でONのままになりタンクは空!ポンプモーターは焼付!定格A以下だったが念の為リレー噛ましてたのだが、こんな早く壊れるとは!?思わなかった。エライ損害、残念。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする