曜日別特売
CD-S-(LH)  1.5X60°X5 コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-S LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40850433

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD-S-(LH)  1.5X60°X5 コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-S LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40850433
CD-S-(LH)  1.5X60°X5 コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-S LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40850433

コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-S LH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本メーカー商品コードCY1.5-L注文コード40850433品番CD-S-(LH) 1.5X60°X5
参考基準価格(税別)¥1,990販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードCY1.5-L
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする