マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番837-6207 メーカー商品コードCS015Q 注文コード40850704 品番CS-Q 15X90°
参考基準価格(税別)¥5,270 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はトラスコ品番・メーカー商品コードなど18種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番837-6207 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードCS015Q
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-25
用途:
鉄・ステンレスの皿穴
都築工芸 様

面取りカッターはステンレス用に使うとすぐに切れなくなったりバリが出るものが多いが、これは綺麗に切れるうえ切れ味が長続きして良いです。

対象商品:
40850686
2021-11-17
用途:
DIY

品質が高く切れ味も良い。長さもちょうど扱いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
40850765
2022-06-01
用途:
穴面取り
製造業

直径38mmの穴にC3の面取りを加工する為に購入しました、
加工は出来た物の仕上がりの面が満足できる物ではなく、用途が違うと
実感しました、普通のC1程度までなら満足できる仕上がりですが、C面
が大きくなると1刃では無理があります、やはり3枚刃とか6枚刃等の
刃数の工具でないと大きい面取りは出来ません。
まあお客さんから不具合指摘は無いので評価は「普通」です。

1人が参考にしています
対象商品:
40850661
2018-08-02
用途:
タップ切り時に使用
その他業種

小径(約3mm)のタップ穴の面取りに使用しましたが、微小な面取りも確実に出来る、いい工具です。

1人が参考にしています
対象商品:
40850722
2016-07-29
用途:
皿ビス加工
自動車・二輪車・自転車関連業

ジュラルミンでの使用で、問題なく使用出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
40850695
2016-03-10
用途:
アルミ・プラスチックの面取り

信用できるメーカー、信用できる商品です。
こういうものに当たり外れは少ないですね〜

1人が参考にしています
対象商品:
40850677
2014-12-16
用途:
自作オーディオ機器の皿ネジ加工

アルミに対しての使用ですが、タップ等も有名なヤマワ製なので問題無く切れる。1サイズのみ欲しかったのでこの価格はありがたい。
個別発送との事で注文分1本の為にたいそうな箱(60サイズ)での到着には驚いた。同時注文の合計金額が3千円以上だったので送料無料だったが、なんだか申し訳無い気分。

3人が参考にしています
対象商品:
40850722
2014-10-24
用途:
面取り作業
個人のお客様

ラジアルボール盤で使用。
クランプもせず、けっこう乱暴に面取り揉み付けしても多刃と違って欠け知らずで連続加工できます。
切り込み量が少ないので無理に切り込むと刃が痛むので、切り込み量を少なくして大事に使えば相当長持ちします。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする