ピグ(R)ポリバックマンモスマット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード40852357 品番MAT270SB
参考基準価格(税別)¥67,100 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

往来の激しい通路でも、床面をドライで安全な状態に保つことができます。
油、溶剤、水を吸収します。
マット裏面はポリプロピレンでコーティングされており、吸収した液体が床面にしみ出ません。
汚れの目立ちにくいダークグレーのマットで、長期間、使用することができます。
防炎適合品。

対応オイル、水、溶剤 材質ポリプロピレン95%、ポリエステル5% グレー 寸法79cm×30m×3mm(幅×長さ×厚さ) 吸収量約56.8L/袋 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする