スーパーピグ(R)ソックス

(3件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(24本) 注文コード40852393 品番PIG210
参考基準価格(税別)¥32,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
中身は高い吸収性能のリサイクルセルロース。
機械周辺にしっかりフィットします。
ウェスやタオル等と比べ、多量の液体を吸収するので交換頻度が少なくなります。
ウェスやスポンジ等を並べて使用するよりも、スッキリと見栄え良く改善されます。

用途
機械からの油にじみ対策
集中豪雨や台風による壁面からのにじみ出やシャッター下からの浸水対策
種別オイル/水/溶剤用 トラスコ品番406-0946 材質外側の繊維:ポリプロピレン、中身:難燃加工済み セルロース系材質 寸法8.3cm×107cm(直径×長さ) 吸収量約3.8L/本、約91.2L/箱 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※常温の乾燥した屋内で、紫外線を避け、段ボール箱のフタを閉じて保管するか、不透明の袋に入れて保管してください。
※ご使用時に問題なく対応できるよう、製品を2か月おきに点検することをおすすめいたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40852393
2020-08-25
用途:
百貨店の食品売り場での漏水対応。
卸売・小売業

機能的には高く満足していますが、見た目が工事現場系しかなく、またどうしても文字が入るので小売の現場で違和感を感じます。他の色(ベージュ系とか)あれば嬉しいです。

対象商品:
40852393
2019-07-15
用途:
機械の油漏れ対策に
製造業

たまにある機械が切粉等が原因で水油漏れを起こします。それも大量に出てしまう為、それを堰き止めるため購入しました。まだ、効果は分かりませんが、以前買った同様な物よりも多量の油を吸ってくれそうです。

対象商品:
40852393
2018-05-10
用途:
油の吸着
製造業

商品については、まだ使用していないのでわかりませんが、5/2に発送していただいたので5/7には到着すると思っていましたが、全然届かず5/9に届きました。
結局類似品を近くの店舗で購入しなければならなかった。配達遅延の連絡がほしかった。急ぎの品はモノタロウさんには注文できないと感じた。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする