MAT454 ピグ(R)油専用エコノミーマット ピグ 40852411

ピグ(R)油専用エコノミーマット

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100枚)
吸収量約658mL/枚、約65.8L/箱
内容量1箱(100枚)注文コード40852411品番MAT454
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

明るい白色は液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。
水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。
高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ちあげても垂れ落ちません。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。

寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×510×2材質ポリプロピレン吸収量約658mL/枚、約65.8L/箱種別オイル専用アズワン品番61-3592-92RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40852411
2022-01-31
用途: 飛散した油の回収
製造業

オイルパンや工具・資材箱の底に敷いて油を吸収させたり、緊急時には排水施設のタンクに浮かべて油を回収したりと重宝しています。

対象商品 : 40852411
2021-06-22
用途: 油の吸着
株式会社大平基礎建設業・工事業

箱がかわいいしわかりやすい
吸着性もあり、使いやすい
値段がもう少し安かったらいい

1が参考にしています
対象商品 : 40852427
2016-10-19
用途: 工場等の油漏れ時に使用
与田リース株式会社

品物は非常に良いが、何かでこすると表面が毛羽状に表面がなるので、そこは改善点かと思う。

対象商品 : 40852427
2017-04-22
用途: 油吸着時

機能的に大変優れているので、満足している。値段がもう少し下がればありがたいです。

対象商品 : 40852411
2015-10-30
用途: 油吸い取り
与田リース株式会社

良い

対象商品 : 40852427
2014-12-18
用途: 油機修理時の油吸着用として使用

従来より使用 油吸収能力に満足
従来購入先より価格が高いが納期の関係で購入

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする