ピグ(R)油専用エコノミーマット

(6件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 40852436 品番 MAT401A
参考基準価格(税別)¥59,400 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

明るい白色は液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。
水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。
高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ちあげても垂れ落ちません。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。

材質ポリプロピレン 吸収量約150.5L/巻 種別オイル専用 厚さ(mm)3 寸法(幅W×長さL)(m)0.76×45 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40852411
2022-01-31
用途:
飛散した油の回収
製造業

オイルパンや工具・資材箱の底に敷いて油を吸収させたり、緊急時には排水施設のタンクに浮かべて油を回収したりと重宝しています。

対象商品:
40852411
2021-06-22
用途:
油の吸着
株式会社大平基礎 様 (建設業・工事業)

箱がかわいいしわかりやすい
吸着性もあり、使いやすい
値段がもう少し安かったらいい

1人が参考にしています
対象商品:
40852427
2016-10-19
用途:
工場等の油漏れ時に使用
与田リース株式会社 様

品物は非常に良いが、何かでこすると表面が毛羽状に表面がなるので、そこは改善点かと思う。

対象商品:
40852427
2017-04-22
用途:
油吸着時

機能的に大変優れているので、満足している。値段がもう少し下がればありがたいです。

対象商品:
40852411
2015-10-30
用途:
油吸い取り
与田リース株式会社 様

良い

対象商品:
40852427
2014-12-18
用途:
油機修理時の油吸着用として使用

従来より使用 油吸収能力に満足
従来購入先より価格が高いが納期の関係で購入

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする