メントリカッタ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40852944 品番 CE6 (CE09060)
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,670 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
シャンク径(Φmm)6 材質ハイス 全長(mm)50 刃径(Φmm)6 加工径(mm)3〜5 面取角度90°
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40852962
2016-06-01
用途:
面取り
笠井フライヤー製作所 様

きれいに面が仕上がります。

対象商品:
40852953
2014-12-07
用途:
皿頭ビス穴加工
建設業・工事業

一般的ホームセンターにはなかなか商品が置いておらず、注文しても納期が未定、価格も定価販売との事で、この度ネット検索で貴社様より購入させて頂き、納期も速く、価格も割引して頂き、送料も無料でとても良い買い物が出来ました。ありがとうございます。商品はとても使い勝手が良く切れ味も最高で満足しています。
これからも定期的に購入したいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
40852962
2015-05-07
用途:
面取り、皿ビスザグリ
株式会社MST 様

大変に満足しています。

対象商品:
40852953
2012-11-13
用途:
金属加工

今まで他社で購入していたのですが、金額が安くてびっくりしました。
これからも継続して購入したいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする