※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM 20.0 センタメントリミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40853084 CM 20.0 センタメントリミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40853084

センタメントリミル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40853084 品番CM 20.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,510
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径(Φmm)25 材質コバルトハイス 刃長(mm)38 全長(mm)165 先端角(°)90 刃径(Φmm)20 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0〜-0.03
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40853032
2017-09-25
用途:
樹脂加工

いつもはOSGを使用しているがこの商品もかなり使いやすい
主に樹脂の面取りに使用して見たが仕上がりはよかったですよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする