RS Pro ESD容器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40853445 品番550-331
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
仕様
材料特性 = 帯電防止
材質 = カーボン, ポリプロピレン
高さ = 130 mm
長さ = 150mm
幅 = 240mm
散逸 = Y
導電性 = Y
帯電防止 = Y
帯電防止 = Y
EN61340-5-1に適合 = Y
併用 = キャビネット、シェルフ、Topstoreルーバーパネル
ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 導電性収納容器. 1〜6のサイズが用意されています。このRS導電性容器シリーズは、保管に関するニーズに対する柔軟なソリューションになります。 これらの容器は、帯電防止のカーボン導電性粒子 / 繊維を使用して設計・製造されています。 このプロセスによって、静電気に弱い部品を破損させる可能性が低い低帯電(帯電防止)容器を実現します。. 特長と利点: ; EPA内の小型部品の収納に最適 ; スタッキング可能、柔軟性の向上 ; 省スペース ; ルーバーパネルに簡単に取り付け、又は接地面に自立可能 ; インデックスカード付属 ; 衛生的で清潔で滑らかな内面によってグリスや埃の堆積から保護

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする