※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
AT コート NE エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
7.5
注文コード
40854493
品番
2NER7.5-AT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,310
この商品は
刃径
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
20
材質
コバルトハイス
刃数
2
全長(mm)
70
トラスコ品番
427-5446
形状
【加工】
区分
【仕上】中仕上げ加工、仕上げ加工
質量(g)
23.3
被削材
鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、チタン合金
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
7.5
表面処理
ATコーティング
ねじれ角(°)
30