※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
AT コート NE エンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全115種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40855017
品番
4NER10-AT
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥7,090
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
コバルトハイス
刃数
4
全長(mm)
80
トラスコ品番
427-8160
刃長
25
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
表面処理
ATコーティング