RS PRO
RS PROの 電源(制御機器)
RS PROの 遮断
RS PROの ヒューズ
RS Pro パネル取り付けヒューズホルダ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40855159
品番
563-784
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
仕様
ヒューズサイズ = 5 x 20mm
定格電流 = 10A
定格電圧 = 250V
キャップスタイル = マニュアル
対応ヒューズ長 = 20mm
対応ヒューズ径 = 5mm
シリーズ = HTC
保護カテゴリ = PC1
本体材質 = 熱可塑性
コンタクト材質 = ニッケル/錫メッキ-銅合金
対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mm
ねじキャップ、ねじ込み. BS EN60127-6の規定に準拠して完全にアクセス不可能 パネル切抜き: 12.7 Φ、12.0 AF ナイロン66製ボディ
種類
ヒューズホルダ
取付方式
パネル取付
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10
リード線
無
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)
対応