※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
AT ハイヘリカルエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40855306
品番
HKN20-AT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,090
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
20
材質
コバルトハイス
刃長
45
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
20
コート
AT
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。