※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
AT パワーヘリカルエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40855376
品番
HKM20-AT
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥26,330
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥18,980
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
20
材質
コバルトハイス
刃長
65
全長(mm)
165
シャンク径(Φmm)
20
コート
ATコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。