曜日別特売
MX32250 Max1 刃先交換式エンドミル MX形 (レギュラー) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40855586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MX32250 Max1 刃先交換式エンドミル MX形 (レギュラー) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40855586
MX32250 Max1 刃先交換式エンドミル MX形 (レギュラー) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40855586
MX32250 Max1 刃先交換式エンドミル MX形 (レギュラー) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40855586
MX32250 Max1 刃先交換式エンドミル MX形 (レギュラー) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40855586

Max1 刃先交換式エンドミル MX形 (レギュラー)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)25
刃数2
全長(mm)120
内容量1本注文コード40855586品番MX32250
参考基準価格(税別)¥38,710販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

底面切削では、安定した面粗さが得られ鏡面仕上げが可能です。
側面切削では、高能率加工ができます。

用途
一般構造用鋼、炭素鋼・合金鋼、炭素鋼・合金鋼での中仕上・仕上の平面・側面・溝加工
刃数2外径(Φmm)25刃長(mm)14首下長(mm)40全長(mm)120シャンク径(Φmm)25シャンク長(mm)80適合インサートMT1530○33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40855534
2023-04-29
用途: 工房のマシンに使用
その他業種

同時購入した専用チップを取り付けて使用しています。
何の問題なく加工できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする