※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
アルミ 用 エンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40855674
品番
AES2130
参考基準価格(税別)
¥28,790
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
切れ味の良いアルミニウム、アルミ合金専用設計のエンドミルです。
刃長(mm)
25
材質
超硬合金(WC)
刃数
2
全長(mm)
75
トラスコ品番
424-2033
シャンク径(Φmm)
12
仕様
ノンコーティング
被削材
純アルミニウム、アルミ合金、鍛造アルミ
刃径(Φmm)
13
ねじれ角(°)
45