※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ 用 エンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40855701 品番 AES2160
参考基準価格(税別)¥44,150 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

切れ味の良いアルミニウム、アルミ合金専用設計のエンドミルです。

刃長(mm)35 材質超硬合金(WC) 刃数2 全長(mm)90 トラスコ品番424-2068 シャンク径(Φmm)16 仕様ノンコーティング 被削材純アルミニウム、アルミ合金、鍛造アルミ 刃径(Φmm)16 ねじれ角(°)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする