※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
アルミ 用 エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40855717
品番
AES2180
参考基準価格(税別)
¥65,310
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
切れ味の良いアルミニウム、アルミ合金専用設計のエンドミルです。
刃長(mm)
40
材質
超硬合金(WC)
刃数
2
全長(mm)
105
トラスコ品番
424-2076
シャンク径(Φmm)
16
仕様
ノンコーティング
被削材
純アルミニウム、アルミ合金、鍛造アルミ
刃径(Φmm)
18
ねじれ角(°)
45