※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EPBT2040-4 エポック TH ハードボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40855796 EPBT2040-4 エポック TH ハードボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40855796

エポック TH ハードボール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40855796 品番 EPBT2040-4
参考基準価格(税別)¥16,740 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質超硬 刃長(mm)6 刃数2 全長(mm)70 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)4 表面処理THコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする