※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ボール超硬エンドミル
エポック TH ハードボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40855857
品番
EPBT2160
参考基準価格(税別)
¥96,530
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
材質
超硬
刃長(mm)
24
刃数
2
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16
表面処理
THコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。