曜日別特売
MHL2-40TND1 MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-40TND1) SMC 40857933

※3-M09-3-MHL2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-40TND1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード40857933品番MHL2-40TND1
参考基準価格(税別)¥88,170販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(mm)160ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする