※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エポック CS パワーミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
刃数
3
注文コード
40858422
品番
EPP3060-CS
参考基準価格(税別)
¥16,990
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃数
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
13
刃数
3
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
表面処理
CSコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。