曜日別特売
7/26より値下げ!現場を応援
817-369 RS Pro 穴あきスチールシート 500 x 500 x 0.7mm 穴径8mm マグネット RS PRO 40859255

RS Pro 穴あきスチールシート 500 x 500 x 0.7mm 穴径8mm マグネット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
40859255
品番
817-369
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)値下げ
9,998
仕様
材料 = 亜鉛メッキ鋼
長さ = 500mm
幅 = 500mm
厚さ = 0.7mm
オープンエリアの割合 = 68%
穴径 = 8mm
穴レイアウト = 60°
パターンナンバー = 8
マグネット = Y
亜鉛めっきスチール. めっき処理をした穴あきシート 脱脂後に塗装可能 織物状のボーダー構成 幅と長さに対して-5 mm / +10 mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする