110-4563 RS Pro, フォーンジャック (メス) 6.35 mm RS PRO 40860497

RS Pro, フォーンジャック (メス) 6.35 mm

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
40860497
品番
110-4563
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様
ジェンダー = メス
サイズ = 6.35 mm
取り付けタイプ = パネルマウント
タイプ = ジャックソケット
ボディ向き = ライトアングル
ハウジング材質 = ナイロン
色 = 黒
極数 = 2
6.35 mmパネル取り付けジャックソケット. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのナイロンライトアングルジャックソケットは、6.35 mmジャックプラグ用に設計されています。この2極ソケットは、オープンスイッチコンタクトを備えています。はんだタブとナイロンのナットとワッシャを備えています。このジャックソケットはパネルに確実に取り付けできます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40860497
2023-05-24
用途: 機器製作
製造業

スイッチなしのシンプルなタイプです。安価な点が気に入っています。CLIFのOEMのように見えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする