※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ラジアス超硬エンドミル
エポック ターボミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
6
全長(mm)
70
注文コード
40861527
品番
ETM4030-08-TH
参考基準価格(税別)
¥21,210
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬
刃長(mm)
6
刃数
4
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
全長(mm)
70
表面処理
THコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。