※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ラジアス超硬エンドミル
エポック ターボミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
7.5
全長(mm)
100
注文コード
40861877
品番
ETMP4050-40-12-TH
参考基準価格(税別)
¥29,080
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
7.5
刃数
4
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
5
全長(mm)
100
表面処理
THコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。