曜日別特売
MHS4-63D-M9NWM MHS4 - 平行開閉形エアチャック/4爪(MHS4) SMC 40864398

※3-M10-4-MHS4 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHS4 - 平行開閉形エアチャック/4爪(MHS4)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9NW注文コード40864398品番MHS4-63D-M9NWM
参考基準価格(税別)¥69,960販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形開閉ストローク(mm)16リード線(m)(M) 1オートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする