※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ラジアス超硬エンドミル
エポック ディープ CR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
2
全長(mm)
60
注文コード
40865587
品番
EPDRF4020-12-01-TH
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥11,060
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬
刃長(mm)
1.7
刃数
4
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
2
表面処理
THコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。