RS Pro 熱電対 XQ-1471 Kタイプ ミニチュアプラグ, 0℃ に +200℃

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40865695 品番131-4739
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,951
販売価格(税別)
5,410
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ = K
プローブ径 = 6.35mm
プローブ材質 = 銅
最低検出温度 = 0℃
最大検出温度 = +200℃
ケーブル長 = 1m
ターミナルタイプ = Miniature Plug
基準合致 = IEC
タイプK / J銅ディスク熱電対. 先端部に銅ディスクがろう付けされている終端処理済み熱電対 高速応答 - 表面の測定に最適 耐熱粘着式カプトンストリップ(13 x 18 x 5 mm) 銅ディスク、直径6.35 mm x 厚さ0.3 mm 1/0.2 mm テフロン(R)絶縁ツイストペアケーブル ケーブル長: 1 m又は2 m 優れた機械的強度と柔軟性 オイル、酸、その他の有害な流体 / 蒸気 / ガスに対する耐性あり テスト及び開発用途に最適 温度範囲: -0℃ → 200℃ 色分けはIEC584-2仕様に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする