仕様
熱電対タイプ = K
プローブ材質 = テフロンPFA
最低検出温度 = -75℃
最大検出温度 = +250℃
ケーブル長 = 1m
ターミナルタイプ = Miniature Plug
基準合致 = EN 60584-3:2008, IEC 584-3
タイプKジャンクション露出型熱電対. IEC584準拠の熱電対タイプK. 高速応答、溶接露出接点. Teflon(R) PFA絶縁より対線. BS EN60584-3:2008クラス1準拠のケーブル仕様. 許容差はIEC584クラス1に適合. ミニチュアプラグ終端. 温度範囲: -75℃ → +250℃. テスト及び開発用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応