仕様
熱電対タイプ = K
プローブの長さ = 250mm
プローブ径 = 1 mm, 1.5 mm, 3 mm
プローブ材質 = 310ステンレススチール
最低検出温度 = -40℃
最大検出温度 = +1100 (1.5 & 3 Dia.) ℃, +750 (1 Dia.) ℃
ターミナルタイプ = Miniature Plug
基準合致 = IEC 584
タイプK無機絶縁熱電対、ねじ込みポット付き. 無機絶縁タイプ「K」熱電対. 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。. 直径2.0 mmの高速応答プローブ. 無機質絶縁熱電対. プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 ℃. M8 x 2.0 mmピッチのねじ込みポットシール. IEC584準拠の色分け
RoHS指令(10物質対応)対応