RS PRO
RS PROの 冷却(制御機器)
RS PROの ファンモータ
RS PROの ファンモータ本体
RS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:5 V dc (OD5010シリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40866657
品番
144-2047
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
種類
DCファン
形状
角形
取付角寸法(mm)
50×50
厚さ(mm)
10.5
入力電圧(V)
DC5
最大風量(m
3
/min)
0.28
音圧レベル(dB)
25
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
4600
消費電力(W)
0.75
最大電流(mA)
150
ベアリング
ボール
方向
カーブ:前方向
RoHS指令(10物質対応)
対応