RS PRO
RS PROの 冷却(制御機器)
RS PROの ファンモータ
RS PROの ファンモータ本体
RS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:12 V dc (OD5010シリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40866666
品番
144-2049
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
種類
DCファン
形状
角形
取付角寸法(mm)
50×50
厚さ(mm)
10.5
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
0.26
音圧レベル(dB)
20
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3900
消費電力(W)
0.96
最大電流(mA)
80
ベアリング
ボール
出力方式
センサー:タコメータ
RoHS指令(10物質対応)
対応