※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ラジアス超硬エンドミル
ペンシルディープ CR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.4
全長(mm)
50
注文コード
40866777
品番
EPDRP2004-4-09005-TH
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬
刃長(mm)
0.3
刃数
2
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.4
表面処理
THコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。