※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EPDRP2004-4-0901-TH ペンシルディープ CR MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40866786 EPDRP2004-4-0901-TH ペンシルディープ CR MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40866786

ペンシルディープ CR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)0.4 全長(mm)50 注文コード40866786 品番EPDRP2004-4-0901-TH
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は刃径・全長など57種類から選べます 他の種類を見る
材質超硬 刃長(mm)0.3 刃数2 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.4 表面処理THコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする