RS PRO
RS PROの 冷却(制御機器)
RS PROの ファンモータ
RS PROの ファンモータ本体
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:5 V dc (OD6025シリーズ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40867567
品番
144-4123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
消費電力(W)
1.4
ベアリング
ボール
方向
カーブ:前方向
入力電圧(V)
DC5
最大風量(m
3
/min)
0.65
音圧レベル(dB)
30
取付角寸法(mm)
60×60
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
4000
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
280