※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESHB2030-N-TH エポック.シュリンクマスターボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40867626 ESHB2030-N-TH エポック.シュリンクマスターボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40867626

エポック.シュリンクマスターボール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)6 全長(mm)45 刃長(mm)3 注文コード40867626 品番ESHB2030-N-TH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品はシャンク径・全長・刃長など24種類から選べます 他の種類を見る
材質超硬 刃長(mm)3 刃数2 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)6 表面処理THコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする